※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-6-500 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店 12398787 MK-6-500 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店 12398787

鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12398787 品番 MK-6-500
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。

仕様蓋・枠セット 材質鋳鉄・黒色 質量(kg)39 高さH(mm)50 寸法B(mm)550 穴径A(Φmm)500 適合車種6t荷重 外径C(Φmm)610
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12398744
2024-09-20
用途:
マスの設置

梱包がビニタイだけで傷がつくか心配
到着まで時間がかかった 物は問題なく使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする