※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-300 鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店 12398875 CM-300 鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店 12398875

鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12398875 品番 CM-300
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!

仕様足付 材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色 質量(kg)6 上径(Φmm)320 適合溝幅(mm)300 適合車種歩道用 本体高さH(mm)35
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする