曜日別特売
CM-450 鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店 12398900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-450 鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店 12398900
CM-450 鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店 12398900

鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合溝幅(mm)450
内容量1枚注文コード12398900品番CM-450
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!

仕様足付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色質量(kg)17上径(Φmm)480適合溝幅(mm)450適合車種歩道用本体高さH(mm)45
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする