曜日別特売
CF-S-フタ径300 鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 法山本店 12398970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-S-フタ径300 鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 法山本店 12398970
CF-S-フタ径300 鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 法山本店 12398970

鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法B(mm)300
内容量1セット注文コード12398970品番CF-S-フタ径300
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!

仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色質量(kg)7.5寸法A(mm)280高さH(mm)26寸法B(mm)300寸法C(mm)340厚さt(mm)15適合車種乗用車用
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする