曜日別特売
HGLX-600-2 歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製 法山本店 12399006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGLX-600-2 歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製 法山本店 12399006
HGLX-600-2 歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製 法山本店 12399006
HGLX-600-2 歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製 法山本店 12399006

歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)9.4
内容量1枚注文コード12399006品番HGLX-600-2
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。

付属品連結金具付1個仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)9.4本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×600×25適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする