※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGLX-1000-4 歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 法山本店 12399040 HGLX-1000-4 歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 法山本店 12399040 HGLX-1000-4 歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 法山本店 12399040

歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12399040 品番 HGLX-1000-4
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100〜120ミリ用、適用荷重4トン(小型トラック用)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。

付属品連結金具付1個 仕様ノンスリップ 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)17.2 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×1000×32 適合車種小型トラック用(4t荷重) 適合段差(cm)10〜12
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする