※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSL-1000-10 縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付 法山本店 12399076 HSL-1000-10 縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付 法山本店 12399076

縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12399076 品番 HSL-1000-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。

仕様リブ付、【補強リブ数】両サイド2ケ所 材質鋼板 質量(kg)14.4 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)350×1000×100 適合車種乗用車用 適合段差(cm)10
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする