※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSL-1000-15 縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付 法山本店 12399094 HSL-1000-15 縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付 法山本店 12399094

縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12399094 品番 HSL-1000-15
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。

仕様リブ付、【補強リブ数】3ケ所(両サイド2ケ所+内部1ケ所) 材質鋼板 質量(kg)15 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)350×1000×150 適合車種乗用車用 適合段差(cm)15
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする