※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAA-350 アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用 法山本店 12399146 FAA-350 アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用 法山本店 12399146

アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12399146 品番 FAA-350
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。

仕様アルミ目地・モルタル用 材質内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板2.3t)、補強材:無し、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、把手:SUS-340(中央1個)、アンカー:SS 質量(kg)4.7 寸法B(mm)375 内径A(Φmm)351 適合車種歩道用 外径C(Φmm)388
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする