曜日別特売
FA-1-300 アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用 法山本店 12399225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-1-300 アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用 法山本店 12399225
FA-1-300 アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用 法山本店 12399225

アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法B(mm)325
内容量1枚注文コード12399225品番FA-1-300
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。

仕様アルミ目地・モルタル用材質内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板4.6t)、補強材:SS、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、補強配筋:SS、把手:SUS-340(中央1個)、アンカー:SS質量(kg)5寸法B(mm)325内径A(Φmm)301適合車種乗用車外径C(Φmm)338
注意
※個人宅配送は不可となります。
※車の通行量の多い場所での使用はさけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする