※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSP-300 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店 12399295 HSP-300 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店 12399295 HSP-300 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店 12399295 HSP-300 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店 12399295 HSP-300 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店 12399295

縞鋼板製段差解消スロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12399295 品番 HSP-300
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!
段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。
軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。

付属品なし 材質鋼板 質量(kg)5.4 耐荷重(kg)350 寸法T(mm)100 板厚(mm)2.3 幅W(mm)180 本体長さL(mm)900 適合段差(cm)30まで
注意
※個人宅配送は不可となります。
※設置面が不安定な場所では使用を避けてください。
※交通量の多い場所や、私道以外での路上放置はおやめください。
※表面は滑りにくく加工していますが、雨や雪・凍結などでは滑ってしまう可能性があります。ご注意ください。
※より安全にご使用いただくには、アンカーで止める事をおすすめします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする