曜日別特売
HSP-R-300W 縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ 法山本店 12399320

HSP-R-300W 縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ 法山本店 12399320
HSP-R-300W 縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ 法山本店 12399320
HSP-R-300W 縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ 法山本店 12399320

縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12399320品番HSP-R-300W
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!
段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!
サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。
表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。

付属品なし材質鋼板質量(kg)9耐荷重(kg)350寸法T(mm)100板厚(mm)3.2幅W(mm)300本体長さL(mm)900適合段差(cm)30まで
注意
※個人宅配送は不可となります。
※設置面が不安定な場所では使用を避けてください。
※交通量の多い場所や、私道以外での路上放置はおやめください。
※表面は滑りにくく加工していますが、雨や雪・凍結などでは滑ってしまう可能性があります。ご注意ください。
※より安全にご使用いただくには、アンカーで止める事をおすすめします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする