※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Uクリップ 大 H44用 ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店 12399365 Uクリップ 大 H44用 ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店 12399365

ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12399365 品番Uクリップ 大 H44用
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。

材質ステンレスSUS 寸法H(mm)60 寸法A(mm)22 寸法t(mm)2 寸法B(mm)22 寸法h(mm)80
注意
※個人宅配送は不可となります。
※盗難を100%防止するものではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする