HK-R H25用 スチール製兼用型連結金具HK-R型 法山本店 12399399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-R H25用 スチール製兼用型連結金具HK-R型 法山本店 12399399
HK-R H25用 スチール製兼用型連結金具HK-R型 法山本店 12399399

スチール製兼用型連結金具HK-R型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12399399品番HK-R H25用
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。

材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
注意
※個人宅配送は不可となります。
※盗難を100%防止するものではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする