曜日別特売
ゴムパッキン-30mm用 騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き) 法山本店 12399435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパッキン-30mm用 騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き) 法山本店 12399435
ゴムパッキン-30mm用 騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き) 法山本店 12399435

騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本寸法a(mm)30注文コード12399435品番ゴムパッキン-30mm用
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

グレーチングの騒音防止に!防音対策に!U字溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。

材質ゴム寸法a(mm)30厚さt(mm)2幅A(mm)23
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする