※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパッキン-40mm用 騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き) 法山本店 12399444 ゴムパッキン-40mm用 騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き) 法山本店 12399444

騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法a(mm)40 注文コード12399444 品番ゴムパッキン-40mm用
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は寸法aなど3種類から選べます 他の種類を見る

グレーチングの騒音防止に!防音対策に!U字溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。

材質ゴム 寸法a(mm)40 厚さt(mm)2 幅A(mm)32
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする