※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYUP-180L600 ブラウン 景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店 12399557 HYUP-180L600 ブラウン 景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店 12399557 HYUP-180L600 ブラウン 景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店 12399557 HYUP-180L600 ブラウン 景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店 12399557 HYUP-180L600 ブラウン 景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店 12399557 HYUP-180L600 ブラウン 景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店 12399557

景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12399557 品番 HYUP-180L600 ブラウン
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。
人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。

材質鋼板+人工木材 長さ(mm)600 質量(kg)7.2 ブラウン ピッチ細目 種類U字溝 高さH(mm)32 適合車種乗用車(T-2) すきま(mm)8.4 幅W(mm)170 アングル外寸C(mm)244
注意
※個人宅配送は不可となります。
※再生材を使用しているため、製作時期により充填物の色が若干異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする