※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYU-150 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399724 HYU-150 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399724 HYU-150 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399724 HYU-150 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399724

景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12399724 品番 HYU-150 ダークグレー
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。
人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。

材質鋼板+人工木材 質量(kg)8.9 ダークグレー 高さH(mm)32 適合車種乗用車(T-2) すきま(mm)18 幅W(mm)140 アングル外寸C(mm)214
注意
※個人宅配送は不可となります。
※再生材を使用しているため、製作時期により充填物の色が若干異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする