HYU-300 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYU-300 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399758
HYU-300 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399758
HYU-300 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399758
HYU-300 ダークグレー 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店 12399758

景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)14.5
内容量1枚注文コード12399758品番HYU-300 ダークグレー
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。
人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。

材質鋼板+人工木材質量(kg)14.5ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18幅W(mm)290アングル外寸C(mm)364
注意
※個人宅配送は不可となります。
※再生材を使用しているため、製作時期により充填物の色が若干異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする