ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
エッグフォルムクッション外縫い
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12399934
品番
302232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性のある弾むような履き心地
材質
合成繊維
色
ブラウン
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5
靴タイプ
スリッパ