Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量10TB 容量(TB)10 注文コード12400774 品番ST10000NT001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル

サイズ3.5インチ 容量10TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間5年 インターフェイスSATA 容量(TB)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする