SEAGATE(シーゲイト)
SEAGATE(シーゲイト)の PCパーツ
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD3.5
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量
2TB
容量(TB)
2
注文コード
12400817
品番
ST2000NT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ
3.5インチ
容量
2TB
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
保証期間
5年
インターフェイス
SATA
容量(TB)
2