用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
長さ(m)8
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル