三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12401955 品番 DSVPWS1LL-20M-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,569
販売価格(税別)
47,790

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 長さ(m)30 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする