曜日別特売
SS6006ZZ-T ステンレス軸受 SS6006ZZ-T NSK(日本精工) 12411020

SS6006ZZ-T ステンレス軸受 SS6006ZZ-T NSK(日本精工) 12411020
SS6006ZZ-T ステンレス軸受 SS6006ZZ-T NSK(日本精工) 12411020
SS6006ZZ-T ステンレス軸受 SS6006ZZ-T NSK(日本精工) 12411020

ステンレス軸受 SS6006ZZ-T

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12411020品番SS6006ZZ-T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。

備考プラスチック保持器外径D(Φmm)55幅B(mm)13番号【NSK名番】6006-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30基本動定格荷重(N)11300許容荷重(N)560呼び番号SS6006シールド形状両側シールド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする