SS6903DD-T ステンレス軸受 SS6903DD-T NSK(日本精工) 12411257

SS6903DD-T ステンレス軸受 SS6903DD-T NSK(日本精工) 12411257
SS6903DD-T ステンレス軸受 SS6903DD-T NSK(日本精工) 12411257
SS6903DD-T ステンレス軸受 SS6903DD-T NSK(日本精工) 12411257

ステンレス軸受 SS6903DD-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12411257品番SS6903DD-T
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。

備考プラスチック保持器外径D(Φmm)30幅B(mm)7番号【NSK名番】6903-H-20T1XDDU1 M01寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)3900許容荷重(N)190呼び番号SS6903シールド形状両側接触シール形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする