NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12413120
品番
WBK08-01C
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
クリーン
タイプ
固定側(角型)
寸法H(mm)
11.5
寸法A(mm)
52
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
17
寸法J(mm)
23
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
7