用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
長さ(m)1
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル