SS694ZZ ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ NSK(日本精工) 12416988

SS694ZZ ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ NSK(日本精工) 12416988
SS694ZZ ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ NSK(日本精工) 12416988
SS694ZZ ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ NSK(日本精工) 12416988

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12416988品番SS694ZZ
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

備考ステンレス保持器外径D(Φmm)11幅B(mm)4番号【NSK名番】694-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS694シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする