CO8729 カメラホルスター Coleman 12417828 CO8729 カメラホルスター Coleman 12417828 CO8729 カメラホルスター Coleman 12417828

カメラホルスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12417828 品番CO8729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

伝統のアウトドアブランド・コールマンのブランドを冠した、軽快な一眼レフ向けのカメラケース。本格カメラバッグと同等のクッション材を備え、大切なカメラ機材を保護します。ストラップ用金具によるカメラ本体への摩擦を防止するインナーフラップ付き。

用途カメラホルスター 付属品ショルダーベルト 質量(g)230 内寸(mm)170×140×110 主要材質ポリエステル 他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする