VE2491 トラベルスマートホルダー エツミ 12418291 VE2491 トラベルスマートホルダー エツミ 12418291 VE2491 トラベルスマートホルダー エツミ 12418291 VE2491 トラベルスマートホルダー エツミ 12418291 VE2491 トラベルスマートホルダー エツミ 12418291

トラベルスマートホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12418291 品番 VE2491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

様々なシーンに対応する多機能ホルダー。底部のクランプは最大27mm厚まで挟んで固定することができます。飛行機や新幹線などのテーブル、スーツケースハンドル、ご家庭やオフィスなどのデスク・テーブル、ベッドサイド、キッチンで動画視聴やスマホ撮影が可能。

用途スマホスタンド・ホルダー 付属品L型レンチ シルバー 質量(g)95 外寸(mm)27×122×27 クランプ幅(mm)挟み幅:27 取付可能寸法(mm)スマートフォン:60-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする