エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
シューアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12418519
品番
VE6945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途
シューアダプター
材質
アルミニウム
色
ゴールド
高さ(mm)
27
質量(g)
19
直径(mm)
26