エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
シューアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12418537
品番
VE6947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途
シューアダプター
材質
アルミニウム
色
レッド
高さ(mm)
27
質量(g)
19
直径(mm)
26