バックラーウエストショルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード12418589 品番VE3522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カジュアル・ソフト・多機能!普段使いにも違和感なく使えるデザインの小型カメラバッグ。大きく開口するダブルフロントポケットは小物やアクセサリーの収納に便利。背面部にはベルトが収納されており、ウエストバッグとしても機能。

用途カメラバッグ 付属品中仕切2枚/ウエストベルト内蔵 ブルー 質量(g)420 外寸(mm)290×180×130 内寸(mm)280×150×90 収納の目安ミラーレス一眼または小型一眼レフ+レンズ2-3本程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする