ミニ三脚 テトラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12418711 品番 VE7732
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

収納サイズは150mmとコンパクトながら、脚を伸ばした最大全高200mmから脚を広げたローアングル80mmまで幅広く活躍。

用途卓上三脚 シルバー 質量(g)72 全高(mm)200 収納時寸法(mm)150 最低高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする