VCO8776 スクエアショルダー Coleman 12418887 VCO8776 スクエアショルダー Coleman 12418887 VCO8776 スクエアショルダー Coleman 12418887

スクエアショルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12418887 品番 VCO8776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

前面・背面にポケットを備えたスクエア型ショルダーバッグ。 前面ポケットはベルクロ付きなので物の飛び出しを防止でき、背面ポケットは入れた物をさっと取り出すことが出来ます。 メイン収納部には大小サイズのポケットを装備、収納物の整理が可能。また円形のホルダーを採用しレンズ・ペットボトル・折り畳み傘などを立てたまま入れることが出来ます。

用途スクエアショルダー 付属品ストラップ 材質ポリエステル、他 ブラック 質量(g)230 外寸(mm)210×220×110 内寸(mm)190×200×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする