アペックス
アペックスの カメラ・ビデオカメラ
アペックスの カメラアクセサリ
アペックスの カメラバッグ
ショルダー 3wayミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12418921
品番
VE3574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ショルダー/ウエスト/手提げの3WAY軽量ミニカメラバッグ。付属のショルダーベルトを取り付けてのショルダーバッグとしてだけでなく、背面に収納されたウエストベルトでウエストバッグとしても。
用途
ショルダーカメラバッグ
付属品
ショルダーベルト/中仕切り2枚
色
グレー
質量(g)
410
内寸(mm)
200×150×85