エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラストラップ
カメラストラップ用リング360
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12419158
品番
VE6681
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途
カメラネジ・アダプター
質量(g)
14
耐荷重(kg)
5
リング寸法(mm)
26.4×19.5
本体高さ(mm)
13
ねじ高さ(mm)
4