オスオス止ネジN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12419185 品番VE7069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

両面が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。

用途止ネジ 材質アルミ,ネジ部スチール 質量(g)20 ねじ径(inch)オス:4分の1 直径(mm)38 ねじ高さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする