エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
シリコンコーティングマグネットマウントN極
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12419271
品番
VE2406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途
マグネットマウント
質量(g)
28
本体
ネオジム磁石(シリコンコーティング)
外径(mm)
45
耐荷重(g)
500(取付面によって異なります)