ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
パルフラットレール アルミ GTWU39型(上部用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12419377
品番
GTWU3918(B2)
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
レールは鴨居にネジ止めするだけです。
上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。
専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途
室内用
仕様
穴付・ネジ無
材質
アルミ
長さ(mm)
1830
色
B2 シルバー
適応
GT2