7024CTDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7024CTDBLP5 NSK(日本精工) 12420208

7024CTDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7024CTDBLP5 NSK(日本精工) 12420208
7024CTDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7024CTDBLP5 NSK(日本精工) 12420208
7024CTDBLP5 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7024CTDBLP5 NSK(日本精工) 12420208

高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7024CTDBLP5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12420208品番7024CTDBLP5
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。

タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)180幅B(mm)28番号【NSK】7024CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)120精度等級ISO 5級呼び番号7024C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)1予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする