※寸法図

SPKT-1-W 2.5寸 ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ GIKEN(川口技研) 12422753 SPKT-1-W 2.5寸 ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ GIKEN(川口技研) 12422753 SPKT-1-W 2.5寸 ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ GIKEN(川口技研) 12422753

ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12422753 品番SPKT-1-W 2.5寸
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。
傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。
室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。

材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス 勾配2.5寸 勾配角14° 最大角度範囲(°)13〜15 付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
注意
※室内物干SPE型には対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする