※寸法図
GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 室内用
GIKEN(川口技研)の 天井取付
ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12422787
品番
SPKT-1-W 3寸
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。
傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。
室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
材質
本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
勾配
3寸
勾配角
16.7°
最大角度範囲(°)
16〜18
付属品
傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
注意
※室内物干SPE型には対応できません。