曜日別特売
7903A5TSULP4 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903A5TSULP4 NSK(日本精工) 12423331

7903A5TSULP4 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903A5TSULP4 NSK(日本精工) 12423331
7903A5TSULP4 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903A5TSULP4 NSK(日本精工) 12423331
7903A5TSULP4 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903A5TSULP4 NSK(日本精工) 12423331

高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903A5TSULP4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12423331品番7903A5TSULP4
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。

タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)30幅B(mm)7番号【NSK】7903A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)17作用点a(mm)9基本定格荷重Cr(kN)4.75基本定格荷重Cor(kN)2.8呼び番号7903A5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする