1318K 自動調心玉軸受 1318K NSK(日本精工) 12425108

1318K 自動調心玉軸受 1318K NSK(日本精工) 12425108
1318K 自動調心玉軸受 1318K NSK(日本精工) 12425108
1318K 自動調心玉軸受 1318K NSK(日本精工) 12425108
1318K 自動調心玉軸受 1318K NSK(日本精工) 12425108
1318K 自動調心玉軸受 1318K NSK(日本精工) 12425108

自動調心玉軸受 1318K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12425108品番1318K
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプテーパ穴外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】1318K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)90取付関係寸法(最小da)(mm)103取付関係寸法(最小Da)(Φmm)177呼び番号1318取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)117000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする