NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5203
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12427217
品番
5203
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
17.5
番号
【NSK】5203
寸法r(mm)
【最小】0.6
内径d(Φmm)
17
取付関係寸法(最小da)(mm)
22
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
35
作用点距離a0(mm)
20.8
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.6
呼び番号
5203
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方