NOD20 練り・置き・道具バケツ 宮谷製作所 12429125 NOD20 練り・置き・道具バケツ 宮谷製作所 12429125 NOD20 練り・置き・道具バケツ 宮谷製作所 12429125 NOD20 練り・置き・道具バケツ 宮谷製作所 12429125 NOD20 練り・置き・道具バケツ 宮谷製作所 12429125

練り・置き・道具バケツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12429125 品番NOD20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途用途:練り作業・練り置き時・道具バケツとして タイプ取っ手:ロープ 容量(L)20 外寸法(Φmm)325 内寸(高さH)(mm)335 外寸法・高さ(mm)370 内寸法(Φmm)298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする