TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の イベント・ノベルティ・行楽用品
TAKAGI(高儀)の アウトドア・行楽用品
TAKAGI(高儀)の クーラー&ジャグ
ポータブルボトルキーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429491
品番
カーキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトルの持ち運び・収納に
用途
縦・横ベルト対応&ナスカン使用の3WAY
小さくたためて持ち運びに便利
材質
本体:ポリエステル、バイアステープ:ポリプロピレン、内部保冷・保温部分:ミラーマット、ナスカン:ポリアセタール