メイン画像

DJU-320 スープマグ THERMOS(サーモス) 12429667 DJU-320 スープマグ THERMOS(サーモス) 12429667

スープマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12429667 品番 DJU-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サーモスからの新提案!手軽にスープを持ち運び、スープランチを楽しめる

質量(kg)0.1 アーモンドベージュ (AMBE) 容量(L)0.44 本体寸法(mm)115×90×115 材料フタ・本体:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム 口径(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする